RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KD075CP0
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS KD075CP0
Single Row Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KD075CP0
BDI部件号
797280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KD075CP0/p/797280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400027513
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Snap Over Cage | Thin Section
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米