https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-KD-CP-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnd05TOHhNREl6TlRRd01qazNOek14TUM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0RVgwTlFYMDlRUlU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjUxYzBjMmVmMGMxNWM3MGMyYzAzMGViMmFiNjMyYWM4ZmI4NWEwMThmMGM3NDMxNDc5ZTZiMWRmODg3NzU4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-KD-CP-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnd05TOHhNREl6TlRRd01qazNOek14TUM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDB0RVgwTlFYMDlRUlU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjUxYzBjMmVmMGMxNWM3MGMyYzAzMGViMmFiNjMyYWM4ZmI4NWEwMThmMGM3NDMxNDc5ZTZiMWRmODg3NzU4
KAYDON
KAYDON
KD200CP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KD200CP0
Single Row Ball Bearing; 20" Bore; 21" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
KD200CP0
BDI部件号
22924666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KD200CP0/p/22924666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729120058
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
3.85
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20" Bore; 21" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
21 英寸 | 533.4 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
20 英寸 | 508 毫米