KG080CK0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NYLN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoak9DOHhNREl6TlRRd05EUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZUbGxNVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YzU1YWFmMzEwMjExYmFhMDQ2MjBjZGY5MDY0MTU4ZmY0ZDVjOGE2N2VjY2NiMmQwZmI3ZDY3MzFmYTdkNmQ4
21439930 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

KG080CK0

描述

KAYDON KG080CK0

Single Row Ball Bearing; 8" Bore; 10" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; no Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage

制造商部件号

KG080CK0

BDI部件号
21439930

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
no
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Phenolic
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
6.5
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8" Bore; 10" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; no Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新