https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-OPEN-KG-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaVpDOHhNREl6TlRRd05ERTFOamsxT0M5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZTMGRmVGxsTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDE5MjEwMmNlMmIyYmU5NzE5Njk5MWZlYzhiNTc5NGFhZjFjZGZjYjkzMmYxZjc2MDUwMTdiMTUzYzBkNjNkMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-OPEN-KG-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaVpDOHhNREl6TlRRd05ERTFOamsxT0M5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZTMGRmVGxsTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDE5MjEwMmNlMmIyYmU5NzE5Njk5MWZlYzhiNTc5NGFhZjFjZGZjYjkzMmYxZjc2MDUwMTdiMTUzYzBkNjNkMQ
KAYDON
KAYDON
KG160CK0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KG160CK0
Single Row Ball Bearing; 16" Bore; 18" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
制造商部件号
KG160CK0
BDI部件号
23669480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KG160CK0/p/23669480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00270
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Phenolic
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
12.3
详细描述
Single Row Ball Bearing; 16" Bore; 18" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米