KG350CP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKAYBRGXXX-SRB-OPEN-BR-KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMk9TOHhNREl6TlRRd016YzVOalV4TUM5SlRrUkxRVmxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmUzBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OGJjNmM4M2Y5ODU1OTBjMjM3NWJjMTI4NDkzNGM3ZjlmM2UyY2Y1ZjQ2Y2VmYjhlNWIzZDEyZmRjMjc0ZTE0
22925019 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

KG350CP0

描述

KAYDON KG350CP0 ; 轴承/薄壁轴承

Single Row Ball Bearing; 35" Bore; 37" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

KG350CP0

BDI部件号
22925019

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729338934
重量 / Kilogram
12.27
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
27.1
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35" Bore; 37" Outside Diameter; 1" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
35 英寸 | 889 毫米
外径
37 英寸 | 939.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新