https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhsTmk4eE1EYzJPVE14TWprME1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1ExOUZTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODE4YWQ4NWRkMDA2MGFjNjM3YWRhOTdkMWU0M2E3NTg1NjA2ZWY4ZTA4OGQ1ZDdiZDc2NmI4MDg3N2Q4OGY2Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhsTmk4eE1EYzJPVE14TWprME1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1ExOUZTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODE4YWQ4NWRkMDA2MGFjNjM3YWRhOTdkMWU0M2E3NTg1NjA2ZWY4ZTA4OGQ1ZDdiZDc2NmI4MDg3N2Q4OGY2Mw
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KP33BFS428
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS KP33BFS428
Single Row Ball Bearing; 2-1/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
KP33BFS428
BDI部件号
795685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KP33BFS428/p/795685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400551957
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04102
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KP33BFS428
重量/磅
0.23
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2-1/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
内圈宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米