RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
KP37BFS428
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS KP37BFS428
Single Row Ball Bearing; 2-5/16" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
KP37BFS428
BDI部件号
795687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KP37BFS428/p/795687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400552008
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KP37BFS428
重量/磅
0.26
详细描述
Single Row Ball Bearing; 2-5/16" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.063 英寸 | 77.788 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米