KP6FS428 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhsTmk4eE1EYzJPVE14TWprME1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1ExOUZTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODE4YWQ4NWRkMDA2MGFjNjM3YWRhOTdkMWU0M2E3NTg1NjA2ZWY4ZTA4OGQ1ZDdiZDc2NmI4MDg3N2Q4OGY2Mw
794363 单列球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

KP6FS428

描述

RBC BEARINGS KP6FS428

Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; 15/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

KP6FS428

BDI部件号
794363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400552343
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B04102
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal | Heavy Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KP6FS428
重量/磅
0.16
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; 15/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
内圈宽度
0.62 英寸 | 15.748 毫米
外圈宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.513 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新