KU-80 CPO-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3Tmk4eE1EYzNNREUyTURjME5qVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWQyMzNmNTI1YzM1NTlmNTJkNDNiZjVkOGQ1OGYyYzgwMmM1ODkwMTZiMDkxOTQyY2FmYmZmMDQyY2IxY2RmZg
201285 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

KU-80 CPO-2RS

描述

CONSOLIDATED BEARING KU-80 CPO-2RS

Single Row Ball Bearing; 8" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

KU-80 CPO-2RS

BDI部件号
201285

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075028172
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
KU-80 CPO-2RS
重量/磅
1.14
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新