RHP BEARING
RHP BEARING
LJ1/2-2RSY
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING LJ1/2-2RSY
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
LJ1/2-2RSY
BDI部件号
1190051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/LJ1-2-2RSY/p/1190051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023092550
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
LJ1/2-2RSY
重量/磅
0.066
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米