

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MF-84
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MF-84
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 2MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MF-84
BDI部件号
201761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MF-84/p/201761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075007115
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Miniature Bearing | 9.2 MM Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MF-84
重量/磅
0.002
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 2MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
外圈宽度
0.079 英寸 | 2 毫米