MG-306-2RS-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd3Tnk4eE1EYzJOamcxTVRjek5UVTRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZUVUZUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkOTZhMGNhOTIzZjc4ZjE0ZWZkNjMxYjY0Njc4MjBhMzZlMzM2MGMzYTlmMjc5MTU3ZDU2YTk3OGE3ZTMyZDQ
201771 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

MG-306-2RS-2

描述

CONSOLIDATED BEARING MG-306-2RS-2

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 25.4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

MG-306-2RS-2

BDI部件号
201771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075247856
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.9
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 88.9MM Outside Diameter; 25.4MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新