

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MG-309-2RS-1
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MG-309-2RS-1
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 127MM Outside Diameter; 31.75MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MG-309-2RS-1
BDI部件号
201777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MG-309-2RS-1/p/201777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075247818
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MG-309-2RS-1
重量/磅
4.75
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 127MM Outside Diameter; 31.75MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米