PEER BEARING
PEER BEARING
MG308SZZ-6
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING MG308SZZ-6
Single Row Ball Bearing; 1.575" Bore; 4.496" Outside Diameter; 1.11" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MG308SZZ-6
BDI部件号
22264737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MG308SZZ-6/p/22264737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Race Side Cut
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.575" Bore; 4.496" Outside Diameter; 1.11" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外圈宽度
1.11 英寸 | 28.194 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.496 英寸 | 114.198 毫米