https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd3Tnk4eE1EYzJOamcxTVRjek5UVTRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZUVUZUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkOTZhMGNhOTIzZjc4ZjE0ZWZkNjMxYjY0Njc4MjBhMzZlMzM2MGMzYTlmMjc5MTU3ZDU2YTk3OGE3ZTMyZDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd3Tnk4eE1EYzJOamcxTVRjek5UVTRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZUVUZUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkOTZhMGNhOTIzZjc4ZjE0ZWZkNjMxYjY0Njc4MjBhMzZlMzM2MGMzYTlmMjc5MTU3ZDU2YTk3OGE3ZTMyZDQ
PEER BEARING
PEER BEARING
MG309SZZ-4
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING MG309SZZ-4
Single Row Ball Bearing; 1.772" Bore; 5.003" Outside Diameter; 1-1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MG309SZZ-4
BDI部件号
21554523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MG309SZZ-4/p/21554523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106963899
重量 / Kilogram
2.057
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Race Side Cut
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.02205
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.772" Bore; 5.003" Outside Diameter; 1-1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.003 英寸 | 127.076 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈宽度
0.985 英寸 | 25.019 毫米