https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhtTUM4eE1EYzJOalk1TmpVeE16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlOUVZOVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmE5Yzk0YzIyMTMzMmYzMGU0YWZhYWQwMjRmZDVmOTU3NzEyMDBjZTQ5ZTQyMjk1ZDY2MmY4NmEwZDllMjM3OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-MAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhtTUM4eE1EYzJOalk1TmpVeE16VTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlOUVZOVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmE5Yzk0YzIyMTMzMmYzMGU0YWZhYWQwMjRmZDVmOTU3NzEyMDBjZTQ5ZTQyMjk1ZDY2MmY4NmEwZDllMjM3OA
NTN
NTN
MG311ZZA
NTN NTN
描述
NTN MG311ZZA
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 151.892MM Outside Diameter; 38.1MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MG311ZZA
BDI部件号
17148060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MG311ZZA/p/17148060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359485714
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 151.892MM Outside Diameter; 38.1MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
5.98 英寸 | 151.892 毫米
外圈宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米