RHP BEARING
RHP BEARING
MJ1.1/8J
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MJ1.1/8J
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 13/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MJ1.1/8J
BDI部件号
1413241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MJ1-1-8J/p/1413241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023009350
重量 / Kilogram
0.347
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MJ1.1/8J
重量/磅
0.75
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 13/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外圈宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米