RHP BEARING
RHP BEARING
MJ3.3/4J
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MJ3.3/4J
Single Row Ball Bearing; 3-3/4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MJ3.3/4J
BDI部件号
1190949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MJ3-3-4J/p/1190949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023009725
重量 / Kilogram
6.59
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MJ3.3/4J
重量/磅
14.396
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3-3/4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
外圈宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米