CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
MS-13 1/2 NR
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING MS-13 1/2 NR
Single Row Ball Bearing; 1-5/8" Bore; 4" Outside Diameter; 15/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
MS-13 1/2 NR
BDI部件号
201948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MS-13-1-2-NR/p/201948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075034050
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MS-13 1/2 NR
重量/磅
2.227
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-5/8" Bore; 4" Outside Diameter; 15/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米