NSK
NSK
NSK 16006
NSK NSK
描述
NSK 16006 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
16006
BDI部件号
1412497
详情
18.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-16006/p/1412497
单价(不含税)
¥18.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 4 |
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176059414
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.176
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米