对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NSK 6010DDUCM https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU9DOHhNRFl6TmpRMU1EazRPREEyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2EzNzI0ODkxYzZiMmRlMDIwODY1NDcyMjU1NzgzYTQ2YTBiNjAwYzA2MzI1NzJkNDFhYzZlMDkxZDJiYjY5NA
15073193 单列球轴承 

NSK NSK

NSK 6010DDUCM

描述

NSK 6010DDUCM ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6010 DDUCM

BDI部件号
15073193

详情

42.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥42.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 84

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.5755
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新