https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh
NSK
NSK
NSK 608-VV
NSK NSK
描述
NSK 608-VV ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
608VV
BDI部件号
1412842
详情
4.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-608-VV/p/1412842
单价(不含税)
¥4.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 8 |
| BDI- 匈牙利 | 8 |
| BDI- 罗马尼亚 | 8 |
| BDI- 加拿大 | 33 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176020414
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
608VV
重量/磅
0.03
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米