https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU5TOHhNRFl6T1RrMU5qRXhOVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2RiZjhiZTM4NzA5MDc3MTE1NDYxMjgzYTI2MTBmOGNlYzcyZDYwMTI2ZGI0OGRmNWI3MzFhMTMyMjQ4NWVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU5TOHhNRFl6T1RrMU5qRXhOVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2RiZjhiZTM4NzA5MDc3MTE1NDYxMjgzYTI2MTBmOGNlYzcyZDYwMTI2ZGI0OGRmNWI3MzFhMTMyMjQ4NWVi
NSK
NSK
NSK 6206CM
NSK NSK
描述
NSK 6206 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6206
BDI部件号
1412477
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-6206CM/p/1412477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 6 |
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 6 |
| BDI- 罗马尼亚 | 6 |
| BDI- 加拿大 | 37 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176014444
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6206
重量/磅
0.44
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米