TIMKEN
TIMKEN
P116WE5000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P116WE5000
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 135MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
P116WE5000
BDI部件号
1369388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/P116WE5000/p/1369388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796302280
重量 / Kilogram
1.273
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Stamped Finger Cage Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 135MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米