TIMKEN
TIMKEN
P201KDD Z3 FS50000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P201KDD Z3 FS50000
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
P201KDD Z3 FS50000
BDI部件号
28850402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/P201KDD-Z3-FS50000/p/28850402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Welded Pin Cage
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.09
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米