https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoalpTOHhNREl6TlRReU1UWTFOVEEzTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5NjhjNjkxYzdlMWU0ODFlMjMxNGE1MzA1MzFlMTE3OTRjMTlhNmU3ZTM0NTM4OGFmMmQ5NjFiNDM1OWE4NWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoalpTOHhNREl6TlRReU1UWTFOVEEzTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg5NjhjNjkxYzdlMWU0ODFlMjMxNGE1MzA1MzFlMTE3OTRjMTlhNmU3ZTM0NTM4OGFmMmQ5NjFiNDM1OWE4NWU
TIMKEN
TIMKEN
PD5K
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PD5K
Single Row Ball Bearing; 7.95MM Bore; 23.825MM Outside Diameter; 15.875MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
PD5K
BDI部件号
22507152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/PD5K/p/22507152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7.95MM Bore; 23.825MM Outside Diameter; 15.875MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米