BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
R 155 2Z
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING R 155 2Z
Single Row Ball Bearing; 5/32" Bore; 5/16" Outside Diameter; 1/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
R 155 2Z
BDI部件号
1468226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-155-2Z/p/1468226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/32" Bore; 5/16" Outside Diameter; 1/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
外圈宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米