EBC
EBC
R22
EBC EBC
描述
EBC R22 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1-3/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
EBC R22
BDI部件号
18151987
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R22/p/18151987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 24 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.133
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.295
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-3/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米