https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6WXk4eE1EYzJOalkwT0RrNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiMjVjNDUyMzY0NzM1NzliNGFiYmZmNjE0NDEzZGU3OTZiODY2NWMyYTE0NjBmNmNlYmQzZGZiNzI2OWQxOWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6WXk4eE1EYzJOalkwT0RrNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiMjVjNDUyMzY0NzM1NzliNGFiYmZmNjE0NDEzZGU3OTZiODY2NWMyYTE0NjBmNmNlYmQzZGZiNzI2OWQxOWI
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
R24 2RS
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING R24 2RS
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
R24 2RS
BDI部件号
21438815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R24-2RS/p/21438815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

