R4BZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMVpDOHhNRFl6T1RrMk1ESXhNVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY0YzJlYTMxMjcxZGQ2N2IxZjhhZWE1NmE2ODAxN2I4OWQ4Mzk0OGEwNmVlNGNhMTNhMjc3NTRlNDUzNGEzOTA
1193105 单列球轴承 

NSK NSK

R4BZ

描述

NSK R4BZ

Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

R4BZ

BDI部件号
1193105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176020056
重量 / Kilogram
4.5
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
R4BZ
重量/磅
0.004
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新