https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa09TOHhNREl6TlRRd05EazNOakUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZTE0ZGVkM2RkNTJmMWYwZTlmYzUwZjhlZmE1YWRkYmFmYjM4MWM1N2M4MDk3YjY3OTIzNDg5OTFmOWU5NTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa09TOHhNREl6TlRRd05EazNOakUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ1ZTE0ZGVkM2RkNTJmMWYwZTlmYzUwZjhlZmE1YWRkYmFmYjM4MWM1N2M4MDk3YjY3OTIzNDg5OTFmOWU5NTg
SKF
SKF
R4ZZST-W64F
SKF SKF
描述
SKF R4ZZST-W64F
Single Row Ball Bearing; 6.4MM Bore; 15.9MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
R4ZZST-W64F
BDI部件号
22778040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R4ZZST-W64F/p/22778040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741139564
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6.4MM Bore; 15.9MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.252 英寸 | 6.4 毫米