https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd4WXk4eE1EYzJOakU0TlRJNU9UazVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJmZTdlNmI1MDVkMzgzMjA4Mzk3Mzg3NTdjZjIzZmI1NDFjOGM3M2NiM2RlZjJhZmYwMTI3MDI2MTUyYmQ0Nzg
NACHI
NACHI
R8 MC3
NACHI NACHI
描述
NACHI R8 MC3
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
R8 MC3
BDI部件号
665652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R8-MC3/p/665652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.03086
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米