https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-NRRW-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTmk4eE1EZ3lNVFEzTmpNMU1qQXpNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDA1U1VsZGZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NzgwNzRmNzM3ZThmMjM5YmUzNTk1MTIwZGEwNGFhNjRjYzE4Y2RhMGIxMTkwYjgyZWFhNmFjMWJiY2E3YmFh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-NRRW-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTmk4eE1EZ3lNVFEzTmpNMU1qQXpNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDA1U1VsZGZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NzgwNzRmNzM3ZThmMjM5YmUzNTk1MTIwZGEwNGFhNjRjYzE4Y2RhMGIxMTkwYjgyZWFhNmFjMWJiY2E3YmFh
TIMKEN
TIMKEN
R8H-2RS/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R8H-2RS/F
Single Row Ball Bearing; 12.7MM Bore; 28.575MM Outside Diameter; 7.938MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
R8H-2RS/F
BDI部件号
24623050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R8H-2RS-F/p/24623050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992220547
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.03307
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12.7MM Bore; 28.575MM Outside Diameter; 7.938MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.938 毫米