R8VVC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh
1193119 单列球轴承 

NSK NSK

R8VVC3

描述

NSK R8VVC3

Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

R8VVC3

BDI部件号
1193119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 61

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176003677
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
R8VVC3
重量/磅
0.05
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新