https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-FL-NC-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcxT1M4eE1EYzNNRGc0TURNek1UZ3dOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5R1RGOU9RMTlYU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ4MDAwODNhMjE3ZDIwNTRhZjI5ODIyNTRlM2E2OGJiNTU5ODIzMTQ2MDBlNDNmODFkOWQyMWRiNzU0N2EwYzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-FL-NC-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcxT1M4eE1EYzNNRGc0TURNek1UZ3dOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5R1RGOU9RMTlYU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ4MDAwODNhMjE3ZDIwNTRhZjI5ODIyNTRlM2E2OGJiNTU5ODIzMTQ2MDBlNDNmODFkOWQyMWRiNzU0N2EwYzI
HEIM
HEIM
RF122214P
HEIM HEIM
描述
HEIM RF122214P
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
RF122214P
BDI部件号
18251614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RF122214P/p/18251614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400158910
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | 1.5" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米