RF163216 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpT0M4eE1EYzJOak15TURNek5qa3lOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlJreGZUa05mVjBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZmYxZTE1YjMzYTBjNGE0Njk5ZGJjODk1NDhiNDY0MzEwMTcyMWI5MjJjYjNkMzVjZjA3YWUyNDcwZGU0Nzk2
18251617 单列球轴承 

HEIM HEIM

RF163216

描述

HEIM RF163216

Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

RF163216

BDI部件号
18251617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400158941
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | 2.125" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新