

KML BEARING
KML BEARING
RLS4-2RS
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING RLS4-2RS
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
RLS4-2RS
BDI部件号
17243756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RLS4-2RS/p/17243756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.06614
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米