KAYDON
KAYDON
S03503CS0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON S03503CS0 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 41MM Outside Diameter; 2.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
S03503CS0
BDI部件号
22925043
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S03503CS0/p/22925043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729463209
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conrad | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
S03503CS0
重量/磅
0.01
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 41MM Outside Diameter; 2.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米
外圈宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米