S10003CS0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobE55OHhNRE14TURRMU9UUXlORGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg2MmFmZmE4MWVlNGM4MGEwZjc5OWMzNzE3N2RmNmZmOGI1ZmQ1NjUyOGFhYWFmOTgzMDlhZWI2NDFkZDU0ZA
22925110 单列球轴承 

KAYDON KAYDON

S10003CS0

描述

KAYDON S10003CS0

Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 106MM Outside Diameter; 2.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage

制造商部件号

S10003CS0

BDI部件号
22925110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0662729463384
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conrad | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
S10003CS0
重量/磅
0.03
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 106MM Outside Diameter; 2.5MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
外径
4.173 英寸 | 106 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新