S8704-88-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S870-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMVlpOHhNRGN4T0RnMU56QXpOVGd3Tmk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6ZzNNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzA4Mjg2NjRhNzdhMTBkZjc5OTNkYjc0YzAxYjdmMzUxZTYxNzg4Y2Y5ZDg1YzJkMGQ2ZmMzYzg2MWRhODNiZg
426559 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

S8704-88-300

描述

GENERAL BEARING S8704-88-300

Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage

制造商部件号

S8704-88-300

BDI部件号
426559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 7

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300411308
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.43
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage
内圈宽度
1.179 英寸 | 29.947 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新