S8709-88 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S870-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMVlpOHhNRGN4T0RnMU56QXpOVGd3Tmk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6ZzNNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzA4Mjg2NjRhNzdhMTBkZjc5OTNkYjc0YzAxYjdmMzUxZTYxNzg4Y2Y5ZDg1YzJkMGQ2ZmMzYzg2MWRhODNiZg
426561 单列球轴承 

GENERAL BEARING GENERAL BEARING

S8709-88

描述

GENERAL BEARING S8709-88

Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage

制造商部件号

S8709-88

BDI部件号
426561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
0662300411407
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.76
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; Steel Cage
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈宽度
1.417 英寸 | 35.992 毫米
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新