SAA15CL0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NYLN-TN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaU9DODVNekUxTVRBMk9ERTJNRE13TG1wd1p3fDE1MTRmNTNjNWYzZTUwZTM4NWI1ODU1ZGEzZTJkYzk1NThlY2Q4YjkzM2JkZTdkMjY1MDMxMGMyMzcyMzFmNzI
797452 单列球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

SAA15CL0

描述

RBC BEARINGS SAA15CL0

Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

SAA15CL0

BDI部件号
797452

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400971069
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Snap Over Cage | Thin Section
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外圈宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新