对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SC0440LC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhqTkM4eE1EYzNNVEV6T0RnM01UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWI4MDFiOTdjOWY1MDU3NDFiNGYyYTgwN2IyYmNjMzgyZWQ4ZWZhMjMzMTI5MmQ1NjAzMGE4OWIxOGVkM2E2Ng
1229253 单列球轴承 

NTN NTN

SC0440LC3

描述

NTN SC0440LC3

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

SC0440LC3

BDI部件号
1229253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359497793
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SC0440LC3
重量/磅
0.234
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.781 英寸 | 45.237 毫米
外圈宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新