EZO BEARING
EZO BEARING
SFRW2-6-ZZ
EZO BEARING EZO BEARING
描述
EZO BEARING SFRW2-6-ZZ
Single Row Ball Bearing; 3.175" Bore; 9.525" Outside Diameter; 3.571" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
SFRW2-6-ZZ
BDI部件号
21509085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SFRW2-6-ZZ/p/21509085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Stainless Steel Series | Flanged Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.00286
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3.175" Bore; 9.525" Outside Diameter; 3.571" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
9.525 英寸 | 241.935 毫米
孔径
3.175 英寸 | 80.645 毫米
内圈宽度
4.366 英寸 | 110.896 毫米
外圈宽度
3.571 英寸 | 90.703 毫米