SKF
SKF
SKF 618/630MA
SKF SKF
描述
SKF 618/630MA ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 630MM Bore; 780MM Outside Diameter; 69MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
618/630 MA
BDI部件号
1267934
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-618-630MA/p/1267934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577098184
重量 / Kilogram
98.29
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
618/630 MA
重量/磅
187.86
详细描述
Single Row Ball Bearing; 630MM Bore; 780MM Outside Diameter; 69MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
30.709 英寸 | 780 毫米
孔径
24.803 英寸 | 630 毫米
外圈宽度
2.717 英寸 | 69 毫米