SKF
SKF
SKF 61811
SKF SKF
描述
SKF 61811 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61811
BDI部件号
1418822
详情
94.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-61811/p/1418822
单价(不含税)
¥94.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576639739
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61811
重量/磅
0.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米