SKF 628/4-2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
1415775 单列球轴承 

SKF SKF

SKF 628/4-2Z

描述

SKF 628/4-2Z ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 9MM Outside Diameter; 3.5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

628/4-2Z

BDI部件号
1415775

详情

24.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥24.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 30

全球库存
BDI- 塞尔威亚 174
BDI- 斯洛伐克 6
BDI- 波兰 2
BDI- 匈牙利 174
BDI- 罗马尼亚 174

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570467222
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
628/4-2Z
重量/磅
0.001
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 9MM Outside Diameter; 3.5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外圈宽度
0.138 英寸 | 3.5 毫米
外径
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新