SKF
SKF
SKF 6321/C3
SKF SKF
描述
SKF 6321/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6321/C3
BDI部件号
1418480
详情
1441.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6321-C3/p/1418480
单价(不含税)
¥1,441.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576619786
重量 / Kilogram
8.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6321/C3
重量/磅
17.83
详细描述
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
外圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米