https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhrTkM4eE1EYzJOamN6TlRZM01UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlRrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjc5M2M1MjU5MzI3MzkzNjI5NjJkMmQ2NjhlNTY3MTZjMjQzYzIxOGRmOTE4YzQzNjMyYTcyNDkwMjdkYWZmNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhrTkM4eE1EYzJOamN6TlRZM01UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlRrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjc5M2M1MjU5MzI3MzkzNjI5NjJkMmQ2NjhlNTY3MTZjMjQzYzIxOGRmOTE4YzQzNjMyYTcyNDkwMjdkYWZmNg
KILIAN
KILIAN
SR-255-89
KILIAN KILIAN
描述
KILIAN SR-255-89
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 3/4" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SR-255-89
BDI部件号
17058593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR-255-89/p/17058593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883680553758
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SR-255-89
制造商内部编号
77065
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 3/4" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米