SRM032204BF18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-NC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhrTkM4eE1EYzJOamN6TlRZM01UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlRrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjc5M2M1MjU5MzI3MzkzNjI5NjJkMmQ2NjhlNTY3MTZjMjQzYzIxOGRmOTE4YzQzNjMyYTcyNDkwMjdkYWZmNg
796069 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

SRM032204BF18

描述

NICE SRM032204BF18 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 0.687" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NICE SRM032204BF18

BDI部件号
796069

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637401448171
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Machined | Zinc Plated | No Cage
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.019
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 0.687" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.687 英寸 | 17.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新